- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- クランプ 金具のおすすめ人気ランキング
クランプ 金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新1,890件の「クランプ 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟み込み 固定金具」、「挟む 金具」、「クランプ 挟み込み」などの商品も取り扱っております。
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
仕様
垂直レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639SA-12
寸法(mm)
(取付金具)39.7×25.4
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
170
締付け能力
91kg
取付穴(mm)
Φ5.2×4
クランプ
ネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
39.7×64×104
開き角度(度)
(バー)100、(ハンドル)60
1個
¥3,810
税込¥4,191
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様
天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番
765-7790
材質
本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
96.6
奥行(mm)
91.6
間口(mm)
80
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
コンパクトな精密クランプ。
種類
精密クランプ
材質(本体)
スチール
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類
シャコ万力
材質(本体)
鉄
仕上
メッキ
リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3323
質量(g)
623
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
20
ねじ径
M-12
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
7
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
40
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
付属品
六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4
材質
ポリカーボネート
質量(g)
本体:92、ボルト・蝶ナット:118
対応機種
NS-9015WMS、NS-9110WMS、NS-72NC/W、NS-9112WMS、NS-SB1081CS、NS-SB81C、NS-010W、NS-015W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×10.5×60
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
塗装色
黒
材質
スチール
板厚(mm)
3
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8
材質
SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)
2.0
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
6
適合フランジ厚(mm)
1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質
ユニクロメッキ
寸法(mm)
【適合リップ溝形鋼】75×40×15
寸法A(mm)
23
ボルト
【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)
1~18
板厚t(mm)
2
1個
¥289
税込¥318
当日出荷